Maschinen-Reibahle HSSE, 1/100 steigend, Form B/D, Ø 6,00 mm

Artikelnummer: Z00442582
EAN: 4031093131483
Maschinen-Reibahle HSSE, 1/100 steigend, Form B/D, Ø 6,00 mm
Inkl. Steuern: 15,60 € VE 1 Stück Netto 13,11 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HSS-E Maschinen-Reibahlen Tol. 1/100

GÜHRING Typ 496, .

- Geeignet für Durchgangslöcher (DL) - Geeignet für Sacklöcher (SL), wenn genügend Platz im Bohrgrund für Späne ist

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-D h9 mm 5,60
Schneidenlänge (mm) 26,0
Toleranz mm 0,000/+0,005
Z 6
Gesamtlänge (mm) 93
Nutzlänge (mm) 57,0
Nenn-Ø (mm) 6,00

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen