GÜHRING Maschinen-Reibahle HSSE, 1/100 steigend, Form B/D, Ø 9,02 mm

Artikelnummer: Z00442607
EAN: 4031093134507
GÜHRING Maschinen-Reibahle HSSE, 1/100 steigend, Form B/D, Ø 9,02 mm
Inkl. Steuern: 21,28 € VE 1 Stück Netto 17,88 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HSS-E Maschinen-Reibahlen Tol. 1/100

GÜHRING Typ 496, .

- Geeignet für Durchgangslöcher (DL) - Geeignet für Sacklöcher (SL), wenn genügend Platz im Bohrgrund für Späne ist

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Toleranz mm 0,000/+0,005
Z 6
Schaft-D h9 mm 9,00
Gesamtlänge 125 Millimeter
Nutzlänge 81,0 Millimeter
Nenn-Ø 9,02 Millimeter
Schneidenlänge 36,0 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen