Maschinen-Reibahle HSSE, H7, Form B, MK, Ø 21,0 mm

Artikelnummer: Z00434784
EAN: 4031093116107
GÜHRING
Maschinen-Reibahle HSSE, H7, Form B, MK, Ø 21,0 mm
Inkl. Steuern: 57,08 € VE 1 Stück Netto 47,97 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung



- Geeignet für Durchgangslöcher (DL) - Geeignet für Sacklöcher (SL), wenn genügend Platz im Bohrgrund für Späne ist

GÜHRING Typ 405, .

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft MK 2
Schneidenlänge (mm) 62
Z 8
Gesamtlänge (mm) 232
Nutzlänge (mm) 152,0
Nenn-Ø (mm) 21,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen