GÜHRING Maschinen-Reibahle HSSE, H7, Form B, MK, Ø 30,0 mm

Artikelnummer: Z00434791
EAN: 4031093116190
GÜHRING Maschinen-Reibahle HSSE, H7, Form B, MK, Ø 30,0 mm
Brutto Set-Preis 73,84 € Netto 62,05 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung



- Geeignet für Durchgangslöcher (DL) - Geeignet für Sacklöcher (SL), wenn genügend Platz im Bohrgrund für Späne ist

GÜHRING Typ 405, .

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft MK 3
Z 10
Schneidenlänge 73 Millimeter
Nutzlänge 182,0 Millimeter
Nenn-Ø 30,0 Millimeter
Gesamtlänge 281 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]