Maschinen-Reibahle HSSE, H7, Form C, Ø 11,5 mm

Artikelnummer: Z00444206
EAN: 4031093703529
Maschinen-Reibahle HSSE, H7, Form C, Ø 11,5 mm
Inkl. Steuern: 44,23 € VE 1 Stück Netto 37,17 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Form C, mit axialem Kühlkanal

- Geeignet für Durchgangslöcher (DL) - Geeignet für Sacklöcher (SL), wenn genügend Platz im Bohrgrund für Späne ist

GÜHRING Typ 1431, .

Gerade genutet mit axialem Kühlkanal zur Bearbeitung von Sacklöchern.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-D h9 mm 10,00
Schneidenlänge (mm) 41,0
Z 6
Gesamtlänge (mm) 142
Nutzlänge (mm) 96,0
Nenn-Ø (mm) 11,50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen