GÜHRING Maschinen-Reibahle HSSE, H7, Form C, Ø 14,0 mm

Artikelnummer: Z00444209
EAN: 4031093703550
GÜHRING Maschinen-Reibahle HSSE, H7, Form C, Ø 14,0 mm
Brutto Set-Preis 43,71 € Netto 36,73 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Form C, mit axialem Kühlkanal

- Geeignet für Durchgangslöcher (DL) - Geeignet für Sacklöcher (SL), wenn genügend Platz im Bohrgrund für Späne ist

GÜHRING Typ 1431, .

Gerade genutet mit axialem Kühlkanal zur Bearbeitung von Sacklöchern.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidenlänge 47,0 Millimeter
Gesamtlänge 160 Millimeter
Z 8
Nutzlänge 110,0 Millimeter
Nenn-Ø 14,00 Millimeter
Schaft-D h9 mm 12,50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]