Maschinen-Reibahle HSSE, H7, Form C, Ø 7,0 mm

Artikelnummer: Z00444197
EAN: 4031093703437
Maschinen-Reibahle HSSE, H7, Form C, Ø 7,0 mm
Inkl. Steuern: 22,12 € VE 1 Stück Netto 18,59 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Form C, mit axialem Kühlkanal

- Geeignet für Durchgangslöcher (DL) - Geeignet für Sacklöcher (SL), wenn genügend Platz im Bohrgrund für Späne ist

GÜHRING Typ 1431, .

Gerade genutet mit axialem Kühlkanal zur Bearbeitung von Sacklöchern.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-D h9 mm 7,10
Schneidenlänge (mm) 31,0
Z 6
Gesamtlänge (mm) 109
Nutzlänge (mm) 69,0
Nenn-Ø (mm) 7,00
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen