Maschinen-Reibahle HSSE TiN, H7, Form B, MK, Ø 14,0 mm

Artikelnummer: Z00434802
EAN: 4031093196352
GÜHRING
Maschinen-Reibahle HSSE TiN, H7, Form B, MK, Ø 14,0 mm
Inkl. Steuern: 61,62 € VE 1 Stück Netto 51,78 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

TiN

- Geeignet für Durchgangslöcher (DL) - Geeignet für Sacklöcher (SL), wenn genügend Platz im Bohrgrund für Späne ist

GÜHRING Typ 642.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft MK 1
Schneidenlänge (mm) 47
Z 8
Gesamtlänge (mm) 189
Nutzlänge (mm) 123,5
Nenn-Ø (mm) 14,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen