Maschinen-Reibahle HSSE TiN, H7, Form B, MK, Ø 15,0 mm

Artikelnummer: Z00434803
EAN: 4031093196369
Maschinen-Reibahle HSSE TiN, H7, Form B, MK, Ø 15,0 mm
Inkl. Steuern: 63,33 € VE 1 Stück Netto 53,22 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

TiN

- Geeignet für Durchgangslöcher (DL) - Geeignet für Sacklöcher (SL), wenn genügend Platz im Bohrgrund für Späne ist

GÜHRING Typ 642.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft MK 2
Schneidenlänge (mm) 50
Z 8
Gesamtlänge (mm) 204
Nutzlänge (mm) 124,0
Nenn-Ø (mm) 15,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen