Maschinen-Reibahle HSSE TiN, H7, Form D, Ø 14,0 mm

Artikelnummer: Z00444187
EAN: 4031093196253
GÜHRING
Maschinen-Reibahle HSSE TiN, H7, Form D, Ø 14,0 mm
Inkl. Steuern: 65,59 € VE 1 Stück Netto 55,12 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Form D

- Geeignet für Durchgangslöcher (DL) - Geeignet für Sacklöcher (SL), wenn genügend Platz im Bohrgrund für Späne ist

GÜHRING Typ 641.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-D h9 mm 12,50
Schneidenlänge (mm) 47,0
Z 8
Gesamtlänge (mm) 160
Nutzlänge (mm) 110,0
Nenn-Ø (mm) 14,00
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen