Maschinen-Reibahle HSSE TiN, H7, Form D, Ø 16,0 mm

Artikelnummer: Z00444189
EAN: 4031093196277
Maschinen-Reibahle HSSE TiN, H7, Form D, Ø 16,0 mm
Inkl. Steuern: 70,14 € VE 1 Stück Netto 58,94 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Form D

- Geeignet für Durchgangslöcher (DL) - Geeignet für Sacklöcher (SL), wenn genügend Platz im Bohrgrund für Späne ist

GÜHRING Typ 641.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-D h9 mm 12,50
Schneidenlänge (mm) 52,0
Z 8
Gesamtlänge (mm) 170
Nutzlänge (mm) 120,0
Nenn-Ø (mm) 16,00

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen