GÜHRING Maschinen-Reibahle HSSE TiN, H7, Form D, Ø 6,0 mm

Artikelnummer: Z00444180
EAN: 4031093196161
GÜHRING Maschinen-Reibahle HSSE TiN, H7, Form D, Ø 6,0 mm
Brutto Set-Preis 25,01 € Netto 21,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Form D

- Geeignet für Durchgangslöcher (DL) - Geeignet für Sacklöcher (SL), wenn genügend Platz im Bohrgrund für Späne ist

GÜHRING Typ 641.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Z 6
Schneidenlänge 26,0 Millimeter
Gesamtlänge 93 Millimeter
Nutzlänge 57,0 Millimeter
Schaft-D h9 mm 5,60
Nenn-Ø 6,00 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]