Maschinen-Reibahle VHM, H7, Form B, Ø 5,0 mm

Artikelnummer: Z00422697
EAN: 4031093305778
Maschinen-Reibahle VHM, H7, Form B, Ø 5,0 mm
Inkl. Steuern: 38,20 € VE 1 Stück Netto 32,10 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HM Maschinen-Reibahlen Tol. H7

GÜHRING Typ 1409, . Mit extrem ungleicher Teilung.

- Geeignet für Durchgangslöcher (DL) - Geeignet für Sacklöcher (SL), wenn genügend Platz im Bohrgrund für Späne istMaschinen-Reibahle Tol. H7, VHM/HM , Gühring Typ 1409

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nenn-Ø 5,0 Millimeter
Schaft-D h9 mm 5,0
Nutzlänge 52,0 Millimeter
Z 6
Schneidenlänge 23,0 Millimeter
Gesamtlänge 86 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen