Maschinen-Reibahle VHM, H7, Form B, MK, Ø 11,0 mm

Artikelnummer: Z00422712
EAN: 4031093306133
GÜHRING
Maschinen-Reibahle VHM, H7, Form B, MK, Ø 11,0 mm
Inkl. Steuern: 73,45 € VE 1 Stück Netto 61,72 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HM Maschinen-Reibahlen mit Morsekegel Tol. H7

GÜHRING Typ 1411, . Mit extremer ungleicher Teilung.

- Geeignet für Durchgangslöcher (DL) - Geeignet für Sacklöcher (SL), wenn genügend Platz im Bohrgrund für Späne ist

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft MK 1
Schneidenlänge (mm) 41
Z 6
Gesamtlänge (mm) 175
Nutzlänge (mm) 109,5
Nenn-Ø (mm) 11,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen