Maschinen-Reibahle VHM, H7, Form B, MK, Ø 18,0 mm

Artikelnummer: Z00422719
EAN: 4031093306201
Maschinen-Reibahle VHM, H7, Form B, MK, Ø 18,0 mm
Inkl. Steuern: 84,30 € VE 1 Stück Netto 70,84 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HM Maschinen-Reibahlen mit Morsekegel Tol. H7

GÜHRING Typ 1411, . Mit extremer ungleicher Teilung.

- Geeignet für Durchgangslöcher (DL) - Geeignet für Sacklöcher (SL), wenn genügend Platz im Bohrgrund für Späne ist

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft MK 2
Schneidenlänge (mm) 56
Z 6
Gesamtlänge (mm) 219
Nutzlänge (mm) 139,0
Nenn-Ø (mm) 18,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen