Maschinen-Schäl-Reibahle HSSE, H7, Form E, Ø 16,0 mm

Artikelnummer: Z00422670
EAN: 4031093124591
Maschinen-Schäl-Reibahle HSSE, H7, Form E, Ø 16,0 mm
Inkl. Steuern: 39,78 € VE 1 Stück Netto 33,43 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HSS-E Maschinen-Schäl-Reibahlen Tol. H7

GÜHRING Typ 469, .

- Geeignet für Durchgangslöcher (DL) - Geeignet für Sacklöcher (SL), wenn genügend Platz im Bohrgrund für Späne ist

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-D h9 mm 16
Schneidenlänge (mm) 52
Z 3
Gesamtlänge (mm) 170
Nutzlänge (mm) 123
Nenn-Ø (mm) 16,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen