GÜHRING Maschinen-Schäl-Reibahle HSSE, H7, Form E, Ø 6,0 mm

Artikelnummer: Z00422665
EAN: 4031093124461
GÜHRING Maschinen-Schäl-Reibahle HSSE, H7, Form E, Ø 6,0 mm
Brutto Set-Preis 18,42 € Netto 15,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HSS-E Maschinen-Schäl-Reibahlen Tol. H7

GÜHRING Typ 469, .

- Geeignet für Durchgangslöcher (DL) - Geeignet für Sacklöcher (SL), wenn genügend Platz im Bohrgrund für Späne ist

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nutzlänge 57 Millimeter
Gesamtlänge 93 Millimeter
Z 3
Nenn-Ø 6,0 Millimeter
Schaft-D h9 mm 6
Schneidenlänge 26 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]