Maschinen-Stirn-Reibahle HSSE, H7, Ø 6,0 mm

Artikelnummer: Z00422674
EAN: 4031093120029
Maschinen-Stirn-Reibahle HSSE, H7, Ø 6,0 mm
Inkl. Steuern: 25,92 € VE 1 Stück Netto 21,78 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HSS-E Maschinen-Stirn-Reibahlen Tol. H7

GÜHRING Typ 419, , gerade genutet.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-D h9 mm 6,0
Schneidenlänge (mm) 20
Z 6
Gesamtlänge (mm) 93
max. Reibtiefe (mm) 59
Nenn-Ø (mm) 6,0
Nutenlänge mm 59
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen