NC-Maschinen-Reibahle HSSE, 1/100 steigend, Ø 1,03 mm

Artikelnummer: Z00441776
EAN: 4031093700429
NC-Maschinen-Reibahle HSSE, 1/100 steigend, Ø 1,03 mm
Inkl. Steuern: 12,30 € VE 1 Stück Netto 10,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

um 1/100 mm steigend

NC-Ausführung ähnl. DIN 212.

Für standardisierte Aufnahme in Hydrodehnspann- oder Schrumpffuttern. Durch die Kombination von NC-Maschinen-Reibahlen und Hydrodehnspann-, Hochgenauigkeitsspann- bzw. Schrumpffutter erreichen Sie die höchste Rundlaufgenauigkeit und Prozess-Sicherheit bei der Herstellung von Passungen.

- Geeignet für Durchgangslöcher (DL) - Geeignet für Sacklöcher (SL), wenn genügend Platz im Bohrgrund für Späne ist

GÜHRING Typ 455, .

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidenlänge (mm) 5,5
Toleranz mm 0,000/+0,004
Z 3
Schaft-D h6 mm 1
Gesamtlänge (mm) 34
Nutzlänge (mm) 15
Nenn-Ø (mm) 1,03

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen