NC-Maschinen-Reibahle HSSE, 1/100 steigend, Ø 10,01 mm

Artikelnummer: Z00441838
EAN: 4031093701044
GÜHRING
NC-Maschinen-Reibahle HSSE, 1/100 steigend, Ø 10,01 mm
Inkl. Steuern: 16,83 € VE 1 Stück Netto 14,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

um 1/100 mm steigend

NC-Ausführung ähnl. DIN 212.

Für standardisierte Aufnahme in Hydrodehnspann- oder Schrumpffuttern. Durch die Kombination von NC-Maschinen-Reibahlen und Hydrodehnspann-, Hochgenauigkeitsspann- bzw. Schrumpffutter erreichen Sie die höchste Rundlaufgenauigkeit und Prozess-Sicherheit bei der Herstellung von Passungen.

- Geeignet für Durchgangslöcher (DL) - Geeignet für Sacklöcher (SL), wenn genügend Platz im Bohrgrund für Späne ist

GÜHRING Typ 455, .

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidenlänge (mm) 38,0
Toleranz mm 0,000/+0,005
Z 6
Schaft-D h6 mm 10
Gesamtlänge (mm) 133
Nutzlänge (mm) 87
Nenn-Ø (mm) 10,01

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen