NC-Maschinen-Reibahle VHM, 1/100 steigend, Form B, Ø 1,01 mm

Artikelnummer: Z00441944
EAN: 4031093697484
NC-Maschinen-Reibahle VHM, 1/100 steigend, Form B, Ø 1,01 mm
Inkl. Steuern: 42,95 € VE 1 Stück Netto 36,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

um 1/100 mm steigend

GÜHRING Typ 1427, .

Für standardisierte Aufnahme in Hydrodehnspann- oder Schrumpffuttern. Durch die Kombination von NC-Maschinen-Reibahlen und Hydrodehnspann-, Hochgenauigkeitsspann- bzw. Schrumpffutter erreichen Sie die höchste Rundlaufgenauigkeit und Prozess-Sicherheit bei der Herstellung von Passungen.

- Geeignet für Durchgangslöcher (DL) - Geeignet für Sacklöcher (SL), wenn genügend Platz im Bohrgrund für Späne ist

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidenlänge (mm) 6
Toleranz mm 0,000/+0,004
Z 3
Schaft-D h6 mm 4
Gesamtlänge (mm) 50
Nutzlänge (mm) 22
Nenn-Ø (mm) 1,01
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen