GÜHRING NC-Maschinen-Reibahle VHM, 1/100 steigend, Form B, Ø 2,98 mm

Artikelnummer: Z00441966
EAN: 4031093697705
GÜHRING NC-Maschinen-Reibahle VHM, 1/100 steigend, Form B, Ø 2,98 mm
Inkl. Steuern: 37,01 € VE 1 Stück Netto 31,10 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

um 1/100 mm steigend

GÜHRING Typ 1427, .

Für standardisierte Aufnahme in Hydrodehnspann- oder Schrumpffuttern. Durch die Kombination von NC-Maschinen-Reibahlen und Hydrodehnspann-, Hochgenauigkeitsspann- bzw. Schrumpffutter erreichen Sie die höchste Rundlaufgenauigkeit und Prozess-Sicherheit bei der Herstellung von Passungen.

- Geeignet für Durchgangslöcher (DL) - Geeignet für Sacklöcher (SL), wenn genügend Platz im Bohrgrund für Späne ist

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nutzlänge 36 Millimeter
Z 6
Gesamtlänge 64 Millimeter
Nenn-Ø 2,98 Millimeter
Schaft-D h6 mm 4
Schneidenlänge 17 Millimeter
Toleranz mm 0,000/+0,004
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen