GÜHRING NC-Maschinen-Reibahle VHM, 1/100 steigend, Form B, Ø 5,98 mm

Artikelnummer: Z00441987
EAN: 4031093697910
GÜHRING NC-Maschinen-Reibahle VHM, 1/100 steigend, Form B, Ø 5,98 mm
Brutto Set-Preis 52,31 € Netto 43,96 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

um 1/100 mm steigend

GÜHRING Typ 1427, .

Für standardisierte Aufnahme in Hydrodehnspann- oder Schrumpffuttern. Durch die Kombination von NC-Maschinen-Reibahlen und Hydrodehnspann-, Hochgenauigkeitsspann- bzw. Schrumpffutter erreichen Sie die höchste Rundlaufgenauigkeit und Prozess-Sicherheit bei der Herstellung von Passungen.

- Geeignet für Durchgangslöcher (DL) - Geeignet für Sacklöcher (SL), wenn genügend Platz im Bohrgrund für Späne ist

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-D h6 mm 6
Gesamtlänge 93 Millimeter
Nutzlänge 57 Millimeter
Toleranz mm 0,000/+0,005
Z 6
Schneidenlänge 26 Millimeter
Nenn-Ø 5,98 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]