Reifenfüll-Messgerät, geeicht 9041-2CERT Fahrwerk (Achsen/Stoßdämpfer/Räder/Spurstangen)

Artikelnummer: Z00350769
EAN: 4000896167760
Herstellernummer: 9041-2CERT
Reifenfüll-Messgerät, geeicht 9041-2CERT Fahrwerk (Achsen/Stoßdämpfer/Räder/Spurstangen)
UVP: 261,80 €   - Sie sparen 35%
Inkl. Steuern: 169,30 € VE 1 Stück Netto 142,27 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mit Eichschein
Spezielle Gummi-Ummantelung schützt Manometer vor leichten Stößen

  • Eichschein nach Deutscher Eichordnung
  • Manometer-Messbereich (geeicht): 0-10 bar
  • Temperatur-Bereich: -10° C bis +40° C
  • Handgriff mit Betätigungshebel zum Füllen und Entleeren (Einhandbedienung)
  • Schlauch mit integriertem Moment-Stecknippel, 360° drehbar
  • Skalenteilung: 0,1 bar
  • Flexibler Schlauch
  • Manometer-Gehäuse: 63 mm Durchmesser
  • Länge: 685 mm (inkl. Kupplung)

Technische Merkmale:
• Kupplungsstecker integriert, Nennweite 7,2
• Luftanschluss-Gewinde: 12,91 mm (1/4″)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht 565 Gramm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen