5Star™ Universal-Bildschirmreiniger/493598 Inhalt 200ml + Mikrofasertuch

Artikelnummer: Z00019425
EAN: 04010054006015
Herstellernummer: 493598
5Star™ Universal-Bildschirmreiniger/493598 Inhalt 200ml + Mikrofasertuch
Inkl. Steuern: 5,16 € VE 1 Satz (200 ml) Netto 4,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
2,58 € / 100 ml

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• ein sanfter, nicht schmierender Bildschirmreiniger für den Einsatz auf empfindlichen Bildschirmen • nicht schmierender Bildschirmreiniger • für TFT, LCD und Plasma • inkl. weichem Mikrofasertuch • alkoholfrei

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 200 ml + Mikrofasertuch
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen