DURABLE Mikrofasertuch cloth/ 5794-06, 20 x 20 cm, blau

Artikelnummer: Z00010333
EAN: 04005546503837
Herstellernummer: 5794-06
DURABLE
DURABLE Mikrofasertuch cloth/ 5794-06, 20 x 20 cm, blau
Inkl. Steuern: 5,80 € VE 1 Stück Netto 4,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• zur Reinigung empfindlicher Oberflächen, z.B. Bildschirme, Brillen, CDs • feine Faserstrukturen reinigen, ohne zu kratzen und ziehen Staub an wie ein Magnet • waschbar und umweltfreundlich

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Textilkennzeichnung 7% Mircofiber, 30% Nylon
Format 20 x 20 cm
Farbe blau

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen