Reinigungsscheibe Bohrung 22,2 mm, Scheiben-Ø 115 mm, mit Glasfiberrücken

Artikelnummer: Z00425824
EAN: 4250284782901
3M
Reinigungsscheibe Bohrung 22,2 mm, Scheiben-Ø 115 mm, mit Glasfiberrücken
Inkl. Steuern: 17,22 € VE 1 Stück Netto 14,47 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Glasfiberrücken

Der Vlieskörper mit Glasfiberrücken wird auf dem Winkelschleifer mit Stützteller und Spannmutter eingesetzt.

- Zum Reinigen von Schweißnähten - Zur Entfernung von hartnäckigem Zunder, Rost, alten Farbresten auf Metalloberflächen

Abb. entspricht nicht dem Original, Lieferung mit Flasfiberrücken.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Scheiben-Ø (mm) 115
max Drehzahl min-1 10000

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen