Reinigungsscheibe ROLOC 50,8mm A med 3M

Artikelnummer: Z00307104
EAN: 48011641904
Herstellernummer: 64190
Reinigungsscheibe ROLOC 50,8mm A med 3M
Inkl. Steuern: 7,21 € VE 1 Stück Netto 6,06 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ø 50,8 mm Reinigungsscheibe ROLOC 50,8mm A med 3M.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ/Feinheitsgrad A medium/mittel/180
Stahl empfohlen
Ø (mm) 50,8
Aluminium empfohlen
max Drehzahl min-1 18000
INOX empfohlen
Lack empfohlen

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen