Reinigungsscheibe Bohrung 12,7 mm, Scheiben-Ø 150 mm

Artikelnummer: Z00418477
Reinigungsscheibe Bohrung 12,7 mm, Scheiben-Ø 150 mm
Inkl. Steuern: 6,94 € VE 1 Stück Netto 5,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Reinigungsscheiben

- Grobreinigungsscheibe für Geradschleifer - Geeignet zur Reinigung und Oberflächenvorbereitung - Aggressive Entfernung von Rost, Schweißspritzern, Farbe usw.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Scheiben-Ø (mm) 150
Bohrung (mm) 12,7
max Drehzahl min-1 4000
Empfohlene Drehzahl (min-1) 2400-2700

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen