• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 47%

Bosch Reinigungsscheibe N377, Best for Metal, 125 mm, 22,23 mm, SiC

Artikelnummer:  
Z00187505
EAN:  
3165140528733
Herstellernummer:  
2 608 607 633
Marke: 
Bosch
Bosch

Artikel aktuell nicht lieferbar

UVP 18,78 €
9,97 €

Netto 8,38 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 125 Millimeter
Abmessung Höhe 18 Millimeter
Abmessung Länge 125 Millimeter
Ausführung schwarz
Bohrungsdurchmesser mm 22.23
Breite 125
Bruttogewicht 0.088 Kilogramm
Höhe 17
Länge 1 125
Nettogewicht 0.088 Kilogramm
Produkttext, ZB grau optimale Drehzahl 5000 min-1
Scheibendurchmesser mm 125 Millimeter
Spartenbezeichnung 74
Spezifikation 125 mm, 22.23 mm, SiC
Volumen 0.281 Kubikdezimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Reinigungsscheibe N377, Best for Metal, 50m/s, Vliesscheibe für Winkelschleifer, SiC, Scheibendurchmesser: 125 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, SiC, Ausführung: schwarz, Drehzahl max. min-1: 7650 U/min, optimale Drehzahl 5.000 min-1, geeignet für das Bearbeiten Metall, Nichteisenmetalle, ideal zum Entfernen von Rost, Farbe, Oxidschichten, Kalkablagerungen, Moos und Graffiti auf Stein, Marmor und Beton, Dichtungsresten, geringes Zusetzen dank offener Struktur des Vlieses, Beschichtung aus Siliciumcarbid, Reinigungsscheibe auf Trägerteller aus Glasgewebe, passend zu regelbaren Winkelschleifer, insbesondere Bosch-Winkelschleifer GWS 14-125 Inox
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
KNIPEX Cobra®-Paket - 44%
54,07 € UVP 97,04 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben