Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Reinigungsvlies-Set für Multischleifer, 2-teilig, Klett, 102 x 62, 93 mm

Artikelnummer
Z00184850
EAN
3165140327718
Herstellernummer
2 608 607 419
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
5,24 € 4,52 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00184850
EAN
3165140327718
Herstellernummer
2 608 607 419
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite121 Millimeter
Abmessung Höhe29 Millimeter
Abmessung Länge204 Millimeter
Blattabmessung(en)102x62, 93
Breite62
Bruttogewicht0,041 Kilogramm
HerkunftslandCH
Höhe93 Millimeter
Körnungfein
Länge102
Nettogewicht0,030 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
RabattgruppeC9S
SOL Date12.11.2003
Spartenbezeichnung74
Spezifikation102 x 62, 93 mm
Volumen0,716 Millimeter
Zolltarifnummer68053000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Reinigungsvlies-Set für Multischleifer, 2-teilig, mit Klettsystem, Blattabmessung: 102 x 62, 93 mm, Körnung: mittel bis feine Qualität, passend zu Multischleifer von Bosch, Skil
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente