Putztuch Tork Industrie Reingungst. grau 1lagig L.380xB.430mm 950Abrisse 1RL/VE

Artikelnummer: Z00064966
EAN: 7322540057478
Herstellernummer: 520304
Putztuch Tork Industrie Reingungst. grau 1lagig L.380xB.430mm 950Abrisse 1RL/VE
Inkl. Steuern: 155,18 € VE 1 Rolle Netto 130,40 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

geeignete Spender: Bodenständer Art-Nr. 90 00 469 206 oder Wandhalter Art.-Nr. 90 00 469 207

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe Grau
Gebinde Rolle
Blattzahl/Rolle 950
Breite (mm) 430
Länge (mm) 380
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen