Putztuch Tork Industrie Reinigungstuch grau 1lagig L.430xB.385mm 280Btl./Krt.

Artikelnummer: Z00064968
EAN: 7322540057515
Herstellernummer: 520371
Putztuch Tork Industrie Reinigungstuch grau 1lagig L.430xB.385mm 280Btl./Krt.
Inkl. Steuern: 48,36 € VE 1 Karton Netto 40,64 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für den mobilen Einsatz · Spenderkarton mit Tragegriff · schnelle Tuchentnahme · Einsatzgebiete: metall- und blechverarbeitende Industrie und Werkstätten · hochwertige, saugkräftige und reißfeste Vliesstofftücher · nimmt Flüssigkeiten schneller auf als Textillappen · besonders geeignet für die Aufnahme von Wasser, Ölen, Fetten, Bohremulsionen und Metallspänen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe Grau
Gebinde Karton
Blattzahl/Karton 280
Breite (mm) 385
Länge (mm) 430
Inhalt je Karton (Bl.) 280
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen