Teilereinigungsgerät Typ F

Artikelnummer: Z00416533
EAN: 4030209001030
Teilereinigungsgerät Typ F
Inkl. Steuern: 783,95 € VE 1 Stück Netto 658,78 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Teilereinigungsgeräte

- Wirtschaftlichkeit: bis zu 80 % weniger Kosten für Kaltreiniger. - Umweltschutz: Vermeidung von Rückständen, keine Abwasserbelastung. - Farbe: himmelblau RAL 5015. - Mit patentierter, energiesparender 18-Watt-Spezialpumpe - Gerät ist absolut störungs- und wartungsfrei

Lieferung ohne Auffangwanne und ohne Spezialreiniger-Fass.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ F
Tragfähigkeit (kg) 40
Arbeitshöhe (mm) 920
Arbeitsfläche (mm) 560 x 430
Anschluss für Fass (l) 50
Schlauchlänge (mm) 1200
Rad-Ø (mm) 200
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen