VERMOP Reinigungswagen 1Eimer 17l rot m.Ausguss u.Ku.-Presse 490x410x900mm

Artikelnummer: Z00067892
EAN: 4006533104488
Herstellernummer: 0448
VERMOP Reinigungswagen 1Eimer 17l rot m.Ausguss u.Ku.-Presse 490x410x900mm
Inkl. Steuern: 134,48 € VE 1 Stück Netto 113,01 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gestell hochglanzverchromt · mit verschleißfesten, kugelgelagerten Lenkrollen Ø 75 mm und stabilen Stoßfangscheiben

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge 490 Millimeter
Höhe (mm) 900
Breite (mm) 410
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen