Reinigungswagen Eimer 1x17l 3x6l Presse m.Stiel/Halter /5 Mopps

Artikelnummer: Z00067899
EAN: 4006533108035
Herstellernummer: 0637N12
Reinigungswagen Eimer 1x17l 3x6l Presse m.Stiel/Halter /5 Mopps
Inkl. Steuern: 351,06 € VE 1 Stück Netto 295,01 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gestell hochglanzverchromt · mit treppengängigen Rädern, Lenkrollen kugelgelagert Ø 75 mm und stabilen Stoßfangscheiben

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge 720 Millimeter
Breite (mm) 520
Höhe (mm) 1180
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen