Reinigungswagen Eimer 2x17l Presse m.Stiel/Halter /4 Mopps

Artikelnummer: Z00067900
EAN: 4006533108004
Herstellernummer: 044392N12
Reinigungswagen Eimer 2x17l Presse m.Stiel/Halter /4 Mopps
Inkl. Steuern: 177,60 € VE 1 Stück Netto 149,24 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gestell hochglanzverchromt · mit schwenkbarer Führungsdeichsel, Lenkrollen kugelgelagert Ø 75 mm und stabilen Stoßfangscheiben

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 410
Länge (mm) 1040
Höhe (mm) 900
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen