• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 37%

carolus Hartmetall-Reißnadel mit Clip 150 mm

UVP: 10,09 € 6,33 € Netto 5,32 €
- 25%

HAZET Reißnadel 2150-1

UVP: 5,24 € 3,92 € Netto 3,29 €
- 27%

HAZET Reißnadel 2150

UVP: 12,38 € 9,00 € Netto 7,56 €

PROJAHN Zentrierstift 2,5 mm

Artikelnummer:  
Z00002371
EAN:  
4000146700044
Herstellernummer:  
70004
Marke: 
PROJAHN
PROJAHN

Lieferung in 2 Werktag.

2,34 €

Netto 1,97 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Qualitätsstufe Professional
Verpackung Lose in Tüten
Verwendung Zum Lösen von punktgeschweißten Blechen
Ø 2,5 Millimeter
Ø mm 2,5
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Schweißpunktfräser

  • Einstellbare Frästiefe. Auswechselbarer beidseitig schneidender Fräserkopf
  • Kein Ausreißen
  • Keine Deformierung des Bleches
  • Rechtsschneidend
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
KNIPEX Cobra®-Paket - 44%
54,07 € UVP 97,04 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben