• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 40%

KS TOOLS Hartmetall-Anreißnadel, 170mm

UVP: 4,86 € 2,92 € Netto 2,45 €
- 25%

HAZET Reißnadel 2150-1

UVP: 5,24 € 3,92 € Netto 3,29 €
- 40%

KS TOOLS Anreißnadel, 145mm

UVP: 4,81 € 2,87 € Netto 2,41 €
- 43%

KS TOOLS Hartmetall-Anreißnadel, 150mm

UVP: 6,27 € 3,56 € Netto 2,99 €

TiCOM Ersatznadel zu Reißnadel Hartmetall

Artikelnummer:  
Z00417725 
EAN:  
4033554002301 
Marke: 
TiCOM 

Lieferung in 2 Werktagen.

4,86 €

Netto 4,08 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Länge 32 x 2 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Hartmetall-Reißnadel

Bestens geeignet zum präzisen und deutlichen Anreißen von Werkstoffen mit Festigkeiten bis 60 HRC. - In bewährter Fallmechanik - HM-Nadel nachschleif- und auswechselbar - Nadel-Nutzlänge ca. 10 mm

0150 ErgoPlus. - Stabiler Alu-Schaft - Rutschfeste, ergonomisch geformte Kunststoff-Griffhülse ...0151 TopTorm. - Ergonomisch geformter Kunststoffschaft, silber lackiert ...1100 Passende HM-Ersatznadel. - Mit Messinghülse und Fangrand zum durchrutschsicheren Halten in der Spannzange - 32 x 2 mm, Nutzlänge ca. 10 mm
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

  • Andere Kunden kauften auch
Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
HAZET Mini-Fettpresse 2162M - 35%
14,98 € UVP 22,91 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben