CSK Aktengurte/1512 30 mm 12 75 cm

Artikelnummer: Z00497393
EAN: 04319111110222
Herstellernummer: 1512
CSK Aktengurte/1512 30 mm 12 75 cm
Inkl. Steuern: 14,17 € VE 1 Packung Netto 11,91 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• festes Baumwollgewebe • inkl. Patent-/Schiebeschnalle

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 30 mm
Grammatur 75 cm
Inhalt 12
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen