CSK Notariatskasten/101600 240 x 130 x 335 mm schwarz 240 x 130 x 335 mm

Artikelnummer: Z00497384
EAN: 04319111110277
Herstellernummer: 101600
CSK Notariatskasten/101600 240 x 130 x 335 mm schwarz 240 x 130 x 335 mm
Inkl. Steuern: 35,39 € VE 1 Stück Netto 29,74 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• seitlich aufklappbar mit Deckel • leichte Dokumentenentnahme • sehr stabile Ausführung • aus geleimter Pappe • leinenverstärkte Kanten • Farbe: schwarz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 24,0 x 13,0 x 33,5 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen