CSK Siegeloblaten/43581 Ø 40 mm 1000

Artikelnummer: Z00497395
EAN: 04319111110017
Herstellernummer: 43581
CSK Siegeloblaten/43581 Ø 40 mm 1000
Inkl. Steuern: 17,33 € VE 1 Packung Netto 14,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Durchmsser: Ø 40 mm • 500 g brutto / 420 g netto

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format Ø 40 mm
Inhalt ca. 1000
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen