Aktenschwänze lang, Seitenfalz,genutet,gelocht/13706B B 100 x H 320mm 100 Lang

Artikelnummer: Z00497535
EAN: 4010900137061
Herstellernummer: 13706B
Aktenschwänze lang, Seitenfalz,genutet,gelocht/13706B B 100 x H 320mm 100 Lang
Inkl. Steuern: 18,27 € VE 1 Paket Netto 15,35 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Aktenschwänze lang, 320g/m² • Seitenfalz, Gelocht, Genutet • Maße: B x H: 100 x 320 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B 100 x H 320mm
Grammatur 320g/m²
Inhalt 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen