EXACOMPTA Aktenschwänze lang, Seitenfalz,genutet,gelocht/13707B B 100 x H 320mm 100 Lang

Artikelnummer: Z00497536
EAN: 4010900137078
Herstellernummer: 13707B
EXACOMPTA Aktenschwänze lang, Seitenfalz,genutet,gelocht/13707B B 100 x H 320mm 100 Lang
Brutto Set-Preis 18,49 € Netto 15,54 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Aktenschwänze lang, 320g/m² • Seitenfalz, gelocht, genutet • Maße: B x H: 100 x 320 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 100
Format B 100 x H 320mm
Grammatur 320g/m²
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]