EXACOMPTA Hängeregistratur EXAFLEX/370109B DINA4 orange

Artikelnummer: Z00497580
EAN: 4010903701092
Herstellernummer: 370109B
EXACOMPTA Hängeregistratur EXAFLEX/370109B DINA4 orange
Inkl. Steuern: 2,30 € VE 1 Stück Netto 1,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• zur Rechts- oder Linksheftung • umweltfreundlicher, extra starker Karton 320 g/m2 • gebrauchsfertig gefalzt • ausgerüstet mit Spezialklammer und Metalldeckleiste • Maße: B x H: 265 x 316 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format DIN A 4
Sicherheitsdatenblatt Linksheftung
Grammatur 320g/m²
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen