EXACOMPTA Hängeregistratur EXAFLEX/370206B DINA4 hellblau

Artikelnummer: Z00497554
EAN: 04010903702068
Herstellernummer: 370206B
EXACOMPTA Hängeregistratur EXAFLEX/370206B DINA4 hellblau
Inkl. Steuern: 2,76 € VE 1 Stück Netto 2,32 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• zur Rechts- oder Linksheftung • umweltfreundlicher, extra starker Karton 320 g/m2 • gebrauchsfertig gefalzt • ausgerüstet mit Spezialklammer und Metalldeckleiste • Maße: B x H: 265 x 316 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format DIN A4
Grammatur 320g/m²
Sicherheitsdatenblatt Rechtsheftung
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen