Präz.-Richtwasserwaage 150mm/0,05mm/m FORMAT

Artikelnummer: Z00299223
EAN: 4317784288347
Herstellernummer: 4317784288347
Präz.-Richtwasserwaage 150mm/0,05mm/m FORMAT
Inkl. Steuern: 313,89 € VE 1 Stück Netto 263,77 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Präzisions-Maschinen-Richtwasserwaage Präz.-Richtwasserwaage 150mm/0,05mm/m FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 150
Empfindlichkeit ein Strich mm/m 0,05
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen