Präz.-Richtwasserwaage 200mm/0,02mm/m FORMAT

Artikelnummer: Z00299221
EAN: 4317784211376
Herstellernummer: 4317784211376
Präz.-Richtwasserwaage 200mm/0,02mm/m FORMAT
Inkl. Steuern: 404,41 € VE 1 Stück Netto 339,84 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Präzisions-Maschinen-Richtwasserwaage Präz.-Richtwasserwaage 200mm/0,02mm/m FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 200
Empfindlichkeit ein Strich mm/m 0,02
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen