Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

RIEGLER 3/2-Wegeventil »Blaue Serie«, Steckanschluss, R 1/4 a., S-G Ø 8mm

Artikelnummer
Z21718257
EAN
4047322391580
Herstellernummer
274.014-8
Marke
RIEGLER
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
9,99 € 8,61 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21718257
EAN
4047322391580
Herstellernummer
274.014-8
Marke
RIEGLER

Technische Daten

AnwendungsbereichLuft, Vakuum
Artikelnummer110147
EAN-Kennzeichnung4047322391580
EinsatzbereichLuft, Vakuum
Empfohlener SchlauchPU oder PA (Nylon)
Für Schlauch-Außendurchmesser8 Millimeter
Für Schlauchaußendurchmesser8 Millimeter
GewindeR 1/4
L160,9 Millimeter
L241,5 Millimeter
LöseringKunststoff
MaterialKunststoff bzw. Messing vernickelt
Max. Arbeitsdruck15 Bar (Luftdruck)
Max. Temperaturbereich80 Grad Celsius
MediumDruckluft, neutrale und ungefährliche Gase und Flüssigkeiten
Min. Temperaturbereich-20 Grad Celsius
Name des HerstellersRIEGLER
Produktart274.014-8
Produktname3/2-Wegeventil »Blaue Serie«, Steckanschluss, R 1/4 a., S-G Ø 8mm
SW14 Millimeter
SerieBlaue Serie
Temperaturbereich max.80 °C
Temperaturbereich min.-20 °C
für Schlauch-Außen-Ø8 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

3/2-Wegeventil »Blaue Serie«, Steckanschluss, R 1/4 a., f. Schlauch-A-Ø 8 mm, Arbeitsdr. max. 15 bar, KS/MS vern., Durchfluss S-G. Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Technische Details