Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

RIEGLER 3-Wege-Mini-Kugelhahn, L-Bohrung, MS verchromt, G 1/4 IG, DN 5

Artikelnummer
Z21715629
EAN
4047322397278
Herstellernummer
381.02
Marke
RIEGLER
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
10,99 € 9,47 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21715629
EAN
4047322397278
Herstellernummer
381.02
Marke
RIEGLER

Technische Daten

AnwendungsbereichDruckluft, Wasser, Öl
Artikelnummer103364
Betriebsdruck max.20 bar
Betriebsdruck min.-0.99 bar
Betriebstemperatur max.80 °C
Betriebstemperatur min.-20 °C
DN5
DrehgriffPA 66 glasfaserverstärkt
EAN-Kennzeichnung4047322397278
EinsatzbereichDruckluft, Wasser, Öl
GehäuseMessing verchromt
GewindeG 1/4 IG
GewindematerialMessing vernickelt
GewindenormG-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
KugelMessing verchromt
KugeldichtungPTFE
L37 Millimeter
Max. Betriebsdruck20 Bar (Luftdruck)
Max. Betriebstemperatur80 Grad Celsius
Min. Betriebsdruck-0.99 Bar (Luftdruck)
Min. Betriebstemperatur-20 Grad Celsius
Name des HerstellersRIEGLER
Produktart381.02
Produktname3-Wege-Mini-Kugelhahn, L-Bohrung, MS verchromt, G 1/4 IG, DN 5
SW 117 mm
SW 217 mm
Schlüsselweite 117 Millimeter
Schlüsselweite 217 Millimeter
SpindelabdichtungNBR
g19 Millimeter
h133.5 Millimeter
h217.5 Millimeter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

3-Wege-Mini-Kugelhahn, L-Bohrung, Schalttafeleinbau, MS verchromt, Betriebstemp. -20°C bis 80°C, G 1/4 IG, DN 5, PN -0,99 - 20 bar.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Technische Details